Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetallfräser, Form C Walzenrund / Zylinder Walze d1 16.0 mm, Schaftdurchmesser 6.0 mm Kreuzverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartmetallfräser, Form C Walzenrund / Zylinder Walze d1 16.0 mm, Schaftdurchmesser 6.0 mm Kreuzverzahnung
Hartmetallfräser, Form C Walzenrund / Zylinder Walze d1 16.0 mm, Schaftdurchmesser 6.0 mm Kreuzverzahnung
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-700366160
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     700366160
EAN/GTIN:
     4000146005316
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetallfräser, Form C Walzenrund / Zylinder Walze d1 16.0 mm, Schaftdurchmesser 6.0 mm Kreuzverzahnung
  • Die HD-Kreuzverzahnung ist extrem robust und daher speziell für den rauen Einsatz gemacht
  • Die Heavy Duty-(HD)-Zahnung gewährleistet einen hohen Materialabtrag durch grobes, aggressives Zerspanen des Materials.
  • Die in ihrer Leistungsfähigkeit optimierten Fräser sind hervorragend zur Nachbearbeitung sowie dem Anpassen von Formen und Oberflächen konstruiert.
  • Kreuzverzahnung für universelle Anwendungen, verbessertes Handling und kleinere Späne. Vibrationsarm. Für ungehärtete und gehä¨rtete Stähle, Messing, Kupfer, Gusseisen.
  • PROJAHN Hartmetall-Fräser sind bestens geeignet für universelle Anwendungen an diversen metallischen Werkstücken.
  • Schnellverzahnung für eine rasche Abfuhr der Späne bei langspanenden Werkstoffen wie Kunststoff, Plastik und Aluminium.
Weitere Informationen:
Verwendung:
Aluminium;Buntmetall;Edelstahl;Gusseisen;Kunststoff;Stahl
Verzahnung Frässtifte:
Kreuzverzahnung
Länge Produkt ohne Verpackung:
70 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Bauart Frässtifte:
hartgelötet
Schaftdurchmesser:
6 mm
Form Frässtifte:
C - Zylinderwalze
Kopf-Ø:
16 mm
Kopf-L:
25 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.