Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetallfräser, Form C Walzenrund / Zylinder Walze d1 3.0 mm, Schaftdurchmesser 3.0 mm Kreuzverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartmetallfräser, Form C Walzenrund / Zylinder Walze d1 3.0 mm, Schaftdurchmesser 3.0 mm Kreuzverzahnung
Hartmetallfräser, Form C Walzenrund / Zylinder Walze d1 3.0 mm, Schaftdurchmesser 3.0 mm Kreuzverzahnung
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-700363030
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     700363030
EAN/GTIN:
     4000146005286
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetallfräser, Form C Walzenrund / Zylinder Walze d1 3.0 mm, Schaftdurchmesser 3.0 mm Kreuzverzahnung
  • Die HD-Kreuzverzahnung ist extrem robust und daher speziell für den rauen Einsatz gemacht
  • Die Heavy Duty-(HD)-Zahnung gewährleistet einen hohen Materialabtrag durch grobes, aggressives Zerspanen des Materials.
  • Die in ihrer Leistungsfähigkeit optimierten Fräser sind hervorragend zur Nachbearbeitung sowie dem Anpassen von Formen und Oberflächen konstruiert.
  • Kreuzverzahnung für universelle Anwendungen, verbessertes Handling und kleinere Späne. Vibrationsarm. Für ungehärtete und gehä¨rtete Stähle, Messing, Kupfer, Gusseisen.
  • PROJAHN Hartmetall-Fräser sind bestens geeignet für universelle Anwendungen an diversen metallischen Werkstücken.
  • Schnellverzahnung für eine rasche Abfuhr der Späne bei langspanenden Werkstoffen wie Kunststoff, Plastik und Aluminium.
Weitere Informationen:
Verwendung:
Aluminium;Buntmetall;Edelstahl;Gusseisen;Kunststoff;Stahl
Verzahnung Frässtifte:
Kreuzverzahnung
Länge Produkt ohne Verpackung:
38 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Bauart Frässtifte:
massiv
Schaftdurchmesser:
3 mm
Form Frässtifte:
C - Zylinderwalze
Kopf-Ø:
3 mm
Kopf-L:
14 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.