Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassette leer 2-10,2/0,5 für Spiralbohrer-Sets 21-tlg. DIN 1897


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassette leer 2-10,2/0,5 für Spiralbohrer-Sets 21-tlg. DIN 1897
Kassette leer 2-10,2/0,5 für Spiralbohrer-Sets 21-tlg. DIN 1897
Artikel-Nr.:
     C3973-61021
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     61021
EAN/GTIN:
     4000146019801
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Kassette leer 2-10,2/0,5 für Spiralbohrer-Sets 21-tlg. DIN 1897
Metallkassette

Inhalt:
Ø 2 - 10,2 / 0,5 mm steigend
Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 mm
Weitere Informationen:
Steigung mm:
0.5 mm
Teiligkeit:
21
Qualitätsstufe:
Plus
Bereich Durchmesser von:
2 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.