Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrerkass.HSS-Co UF-L DIN1897 21tlg 2-10,2/0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrerkass.HSS-Co UF-L DIN1897 21tlg 2-10,2/0,5 mm
Bohrerkass.HSS-Co UF-L DIN1897 21tlg 2-10,2/0,5 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-60844
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     60844
EAN/GTIN:
     4000146608449
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Spiralbohrer (ähnlich DIN 1897)
spiralbohrer (ähnlich din 1897)
Bohrerkass.HSS-Co UF-L DIN1897 21tlg 2-10,2/0,5 mm
Der Multi-Problemlöser
Besonders geeignet für hohe Beanspruchung auf Automaten und Revolverbänken sowie zur Verwendung in Handbohrmaschinen
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Leistungsstarker Standardbohrer
  • Nur 2/3 der Gesamtlänge von DIN 338
  • Rechtsschneidend
  • Stabiler präziser Spitzenanschliff

Inhalt:
21 extra kurze Mehrbereichs-Spiralbohrer
Ø 2,0 - 10,2 / 0,5 mm steigend
Kernlochmaße
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co 5%
Norm(en):
DIN 1897
Steigung mm:
0.5 mm
Teiligkeit:
21
Toleranz:
h8
Verwendung:
Bleche;Gusseisen;Stahl
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Bereich Durchmesser von:
2 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.