Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrerkassette HSS-R 19tlg 1-10/0,5 mm ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrerkassette HSS-R 19tlg 1-10/0,5 mm ECO
Bohrerkassette HSS-R 19tlg 1-10/0,5 mm ECO
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-60001
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     60001
EAN/GTIN:
     4000146600016
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerkassette HSS-R 19tlg 1-10/0,5 mm ECO
Leistungsstarker Standardbohrer
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Gute Spanabfuhr
  • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend

Inhalt:
19 kurze Spiralbohrer
Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend
Weitere Informationen:
Material:
HSS-R
Norm(en):
DIN 338
Nutenform:
Normal
Beschichtung:
Dampfangelassen
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Spitzenwinkel:
118°
Steigung mm:
0.5 mm
Teiligkeit:
19
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Verwendung:
Aluminium;Bronze;Graphit;Gusseisen;Messing;Stahl
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Bereich Durchmesser von:
1 mm
Kernanstieg:
Normal
Kerndicke:
Normal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.