Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allro Fliesenbohrer 8 mm, Bohrer für Fliesen Keramik Marmor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allro Fliesenbohrer 8 mm, Bohrer für Fliesen Keramik Marmor
Allro Fliesenbohrer 8 mm, Bohrer für Fliesen Keramik Marmor
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-58080
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     58080
EAN/GTIN:
     4000146580806
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 8 mm
fliesenbohrer
Allro Fliesenbohrer 8 mm
  • Ermöglicht problemloses zentrisches Anbohren auf harten, glatten Oberflächen
  • Spezialbohrer mit Zentrierspitze und Zylinderschaft für drehenden und schlagenden Einsatz in Bohr- und Schlagbohrmaschinen
  • Gute Führung durch Zentrierspitze
  • Lange Standzeit durch die speziell geschliffene Hartmetallschneide
  • Rasche Bohrmehlabfuhr durch großes Spiral-Nut-Volumen
  • Geeignet für Fliesen, Marmor und Mauerwerk
Weitere Informationen:
Verwendung:
Fliesen;Marmor;Mauerwerk
Länge Produkt ohne Verpackung:
120 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
8 mm
L2:
80 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.