Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROJAHN POWER LED Stiftlampe PJ140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROJAHN POWER LED Stiftlampe PJ140
PROJAHN POWER LED Stiftlampe PJ140
Artikel-Nr.:
     C3973-398216
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     398216
EAN/GTIN:
     4000146045800
Suchbegriffe:
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe
Stiftleuchte
PROJAHN POWER LED Stiftlampe PJ140
Weitere Informationen:
Leuchtdauer:
ca. 6 Stunden
Leuchtmittel:
5 Watt CREE® XTE LED
Leuchtwinkel:
13 °
Lichtleistung:
140 Lumen
Spritzwasserschutz:
IP 54 spritzwassergeschützt
Leuchtweite:
80 m
Qualitätsstufe:
Plus
Batterien Typ:
2x AAA (inklusive)
Batterien enthalten?:
ja
Funktionsgarantie der LED:
10 Jahre
Weitere Suchbegriffe: projahn stiftlampe, cliplampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.