Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 ECO 10,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 ECO 10,2 mm
Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 ECO 10,2 mm
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-295102
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     295102
EAN/GTIN:
     4000146295021
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 ECO 10,2 mm
Der Spiralbohrer mit erhöhter Lebensdauer
  • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
  • Oberfläche sonderbehandelt mit Titan-Nitridbeschichtung TiN
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
  • Für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Norm(en):
DIN 338
Nutenform:
Normal
Beschichtung:
TiN
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Normal
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Spitzenwinkel:
135°
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Verwendung:
Aluminium;Bronze;Graphit;Gusseisen;Messing;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
133 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ausspitzung:
Kreuzanschliff Form C
Ø:
10.2 mm
Kernanstieg:
Normal
Kerndicke:
Normal
L2:
87 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.