Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 2,0 mm
Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 2,0 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-29020
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     29020
EAN/GTIN:
     4000146290200
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 2,0 mm
Der Spiralbohrer mit exzellenter Standzeit
  • Durch die TiN-Köpfchenbeschichtung verlängert sich die Standzeit bei gleichen Schnittwerten bzw. können höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung verwendet werden
  • Der Bohrer besitzt alle positiven Eigenschaften eines Bohrers mit kompletter TiN-Beschichtung
  • Bis zu einer vier mal solangen Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Bohrern
  • Für Werkstoffe bis 1.000 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Norm(en):
DIN 338
Beschichtung:
TiN
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
35 - 40°
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Spitzenwinkel:
130°
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Verwendung:
Graphit;Gusseisen
Länge Produkt ohne Verpackung:
49 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ausspitzung:
Spezieller optimierter Kreuzanschliff Form C
Ø:
2 mm
Kernanstieg:
Stark (2-stufig verstärkt)
Kerndicke:
Dicker als normal
L2:
24 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.