| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-252730 Herst.-Nr.: 252730 EAN/GTIN: 4000146252734 |
| |
|
| | |
| Doppelgabelschluessel 27 x 30 mm- Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
- Längere Lebensdauer des Schlüssels durch größere Kontaktfläche zwischen Schraube und Schlüssel
- Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
- Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
- Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Überbelastung
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Norm(en): | DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert | Länge Produkt ohne Verpackung: | 302 mm | B1: | 58.5 mm | B2: | 63 mm | Größe: | 27 mm | 30 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Ausführung: | Doppelgabelschlüssel | A1: | 9.1 mm | A2: | 9.1 mm | Geometrie: | Gabelstellung 15° abgewinkelt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |