| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-250520 Herst.-Nr.: 250520 EAN/GTIN: 4000146250525 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Typ VA ECO 5,2 mm- Kobaltlegierter Spiralbohrer nach DIN 338 mit Zylinderschaft
- 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
- Zum Bohren von Stahl und Stahlguss bis 1.100 N/mm², rost- und säurebeständige Stähle, Werkzeugstähle, Federstähle sowie Buntmetalle
Weitere Informationen: | | Material: | HSS-Co 5% | Norm(en): | DIN 338 | Nutenform: | Normal | Seitenspanwinkel (Spiralwinkel): | Normal | Spitzenanschliff: | Kreuzanschliff ab 3,0 mm Durchmesser | Spitzenwinkel: | 135° | Toleranz: | h8 | Übrige Konstruktionsmerkmale nach: | DIN 1414 | Verwendung: | Edelstahl;Metall;Gusseisen;Buntmetall | Länge Produkt ohne Verpackung: | 86 mm | Qualitätsstufe: | Plus | Aufnahmeschaft: | Zylindrisch | Ausspitzung: | Kreuzanschliff Form C | Ø: | 5.2 mm | Kernanstieg: | Normal | Kerndicke: | Normal | L2: | 52 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |