Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,0 mm
Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,0 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-230700
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     230700
EAN/GTIN:
     4000146230701
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-Co 8% DIN 338 Typ N-HD 7,0 mm
Der Profi Spiralbohrer für die härtesten Anwendungen
  • Besonders stabiler Bohrer aus hochlegiertem HSS-Co (8% Cobalt, 10% Molybdän) mit ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
  • Zum Bohren von Hardox, verschleißfesten Blechen, Stahl und Bronze bis 1.400 N/mm², von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis sowie säure- und hitzebeständigen Stählen
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co 8%
Norm(en):
DIN 338
Nutenform:
Normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Normal
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Spitzenwinkel:
135°
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Verwendung:
Bleche;Stahl bis 1.400 N/mm²;Bronze bis 1.400 N/mm²;feste Legierung (auf CrNi-Basis);hochfeste Legierung (auf CrNi-Basis);säurebeständige Stähle;hitzebeständige Stähle;Aluminium
Länge Produkt ohne Verpackung:
109 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ausspitzung:
Kreuzanschliff Form C
Ø:
7 mm
Kernanstieg:
Stärker als normal
Kerndicke:
Stärker als normal
L2:
69 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.