Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 3,5 mm in Tasche,Stahlbohrer Qualität geschliffen für Bleche, Metall, Aluminium, hochwertiger Metallbohrer einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 3,5 mm in Tasche,Stahlbohrer Qualität geschliffen für Bleche, Metall, Aluminium, hochwertiger Metallbohrer einzeln
2 Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 3,5 mm in Tasche,Stahlbohrer Qualität geschliffen für Bleche, Metall, Aluminium, hochwertiger Metallbohrer einzeln
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     5417B-209894
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     16035
EAN/GTIN:
     4000146160350
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
2 Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N ECO 3,5 mm in Tasche
  • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
  • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Norm(en):
DIN 338
Nutenform:
Normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Normal
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Spitzenwinkel:
135°
Teiligkeit:
2
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Länge Produkt ohne Verpackung:
70 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ausspitzung:
Kreuzanschliff Form C
Ø:
3.5 mm
Kernanstieg:
Normal
Kerndicke:
Dicker als normal
L2:
39 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 2,34*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,37*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 2,43*
3 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,45*
1 Tag
60
1
pro Stück
€ 6,45*
ab € 2,02*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.