Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714562-15035 Herst.-Nr.: 15035 EAN/GTIN: 4000146150351 |
| |
|
| | |
| 2 Spiralbohrer HSS-R nach DIN 338 ECO 3,5 mm in TascheLeistungsstarker Standardbohrer - Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Hohe Bruchsicherheit
- Gute Spanabfuhr
- Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C
- Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit und Bronze
Weitere Informationen: | | Material: | HSS | Norm(en): | DIN 338 | Nutenform: | Normal | Beschichtung: | Dampfangelassen | Seitenspanwinkel (Spiralwinkel): | Normal | Spitzenanschliff: | Kegelmantel | Spitzenwinkel: | 118° | Teiligkeit: | 2 | Toleranz: | h8 | Übrige Konstruktionsmerkmale nach: | DIN 1414 | Verwendung: | Aluminium;Bronze;Graphit;Gusseisen;Messing;Stahl | Länge Produkt ohne Verpackung: | 70 mm | Qualitätsstufe: | Plus | Aufnahmeschaft: | Zylindrisch | Ø: | 3.5 mm | Kernanstieg: | Normal | Kerndicke: | Normal | L2: | 39 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,83* | € 1,25* | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,83* | € 1,27* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,60* | € 1,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,86* | € 1,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,45* | ab € 1,05* | € 1,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|