Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,1 mm
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,1 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-140310
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     140310
EAN/GTIN:
     4000146140314
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 3,1 mm
Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze
Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze
  • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
  • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Lange Standzeit
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen
  • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Norm(en):
DIN 338
Nutenform:
Normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Normal
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Spitzenwinkel:
118°
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Verwendung:
Aluminium;Bronze;Graphit;Gusseisen;Messing;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
65 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ausspitzung:
Form A nach DIN 1412 ab Ø 3 mm
Ø:
3.1 mm
Kernanstieg:
Normal
Kerndicke:
Normal
L2:
36 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.