Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,9 mm
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,9 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-140190
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     140190
EAN/GTIN:
     4000146140192
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Typ N TURBO 1,9 mm
Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze
Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze
  • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
  • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Lange Standzeit
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen
  • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Norm(en):
DIN 338
Nutenform:
Normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Normal
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Spitzenwinkel:
118°
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Verwendung:
Aluminium;Bronze;Graphit;Gusseisen;Messing;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
46 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ausspitzung:
Form A nach DIN 1412 ab Ø 3 mm
Ø:
1.9 mm
Kernanstieg:
Normal
Kerndicke:
Normal
L2:
22 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.