Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 HSS-G Typ SN 10,5 mm in Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338 HSS-G Typ SN 10,5 mm in Tasche
Spiralbohrer DIN 338 HSS-G Typ SN 10,5 mm in Tasche
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-12510501
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     12510501
EAN/GTIN:
     4000146036228
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN 338 HSS-G Typ SN 10,5 mm in Tasche
Moderner Bohrer für moderne Baustoffe
  • Geringe Reibung in der Bohrung
  • Hohe Stabilität durch 2-stufigen Kernanstieg
  • Kein Ankörnen erforderlich
  • Optimierte Fasenbreite - geringe Erwärmung des Bohrers
  • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment
  • Schnelles und leichtes Bohren direkt ins volle Material
  • Universeller, sehr stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen in normal zerspanbaren Werkstoffen
  • Zum Bohren von Stahl und Stahlguss bis 1.000 N/mm² Duroplaste wie z. B. Bakelit, Pertinax, Resopal, Thermoplaste wie z. B. PA, PE, PP, PVC, NE-Metalle, Aluminium, Kupfer und Messing
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G Type SN
Norm(en):
DIN 338
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
35 - 40°
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Spitzenwinkel:
130°
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Verwendung:
Aluminium;Buntmetall;Edelstahl;Gusseisen;Kupfer;Messing;Stahl bis 1.000 N/mm²;NE-Metall;säurebeständige Stähle
Länge Produkt ohne Verpackung:
133 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ausspitzung:
speziell optimierter Kreuzanschliff Form C
Ø:
10.5 mm
Kernanstieg:
Stark (2-stufig verstärkt)
Kerndicke:
Stärker als normal
L2:
87 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.