Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermattenset, FMS M5-4 LWE 40, 4 St., M5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filtermattenset Filterklasse M5 FMS M5-4 LWE 40(VE4)
Filtermattenset Filterklasse M5 FMS M5-4 LWE 40(VE4)
Artikel-Nr.:
     C3949-236677
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236677
EAN/GTIN:
     4017212366776
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
stiebel filtermatte
Hochwertiges Filterset mit besonders niedrigem Druckverlust
Weitere Informationen:
Werkstoff:
synthetisch
Breite:
124 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
36 mm
Filterklasse:
M5
Mit Umrandung:
true
Material Umrandung:
sonstige
Schutzplatte:
false
Weitere Suchbegriffe: filtermatten, Filterkassette, Lüftungsgerät, Filter, Lüftungssysteme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 28,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,48*
€ 88,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,55*
€ 87,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,86*
€ 83,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,12*
€ 79,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,78*
€ 68,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.