Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsheizgerät, LWZ 604 air


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIEBEL ELTRON Lüftungsheizgerät LWZ 604 Air - Lüftungsheizung, Lüften und Warmwasserbereiten - 235271
STIEBEL ELTRON Lüftungsheizgerät LWZ 604 Air - Lüftungsheizung, Lüften und Warmwasserbereiten - 235271
Artikel-Nr.:
     C3949-235271
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     235271
EAN/GTIN:
     4017212352717
Suchbegriffe:
Lufterhitzer
Lüftungsgerät
lufterhitzer
Das leistungsgeregelte Lüftungs-Heizgerät mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und Invertertechnologie wird in Häusern mit niedrigem Heizenergiebedarf eingesetzt. Es stellt die zentrale Be- und Entlüftung, die zentrale Trinkwassererwärmung und die Lüftungsheizung sicher. KOMFORTMERKMALE: Integrierte elektronische, außentemperaturgeführte Regelung für leistungsgeregeltes Heizen, Warmwasser-Bereitung und Lüftung. Programmvorwahl für Lüfter, Heizung, Warmwasser und Abwesenheit. Weitere Funktionen: Feuchteschutz-Lüftung mit integriertem Feuchtefühler in der Abluft, Absenkung des Luftvolumen-Stroms bei zu geringer Luftfeuchte, Passivkühlung und Trockenheiz-Programm. Eine Fernbedienung mit Feuchtefühler ist optional verfügbar. Das Internet Service Gateway mit KNX-Option und PV-Optimierung lässt sich optional ergänzen. Umfangreiche Sicherheitseinrichtungen im Kältekreis der Luft-Wasser-Wärmepumpe. Dieser ist mit dem umweltfreundlichen Kältemittel CO2 gefüllt. Eine elektrische Not-/Zusatzheizung für die Heizung und Warmwasserbereitung ist integriert. Der Warmwasser-Speicher ist spezialemailliert und mit einer elektronisch überwachten Schutzanode ausgestattet. Stabiles Stahlblech-Gehäuse in modernem, prämiertem Design. EFFIZIENZ: Die Außenluft wird über einen Unterkühler des Kältekreises vorgewärmt. Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager aus Kunststoff mit sparsamem Konstant-Volumenstrom-Lüfter. Der Inverter-Verdichter wird bedarfsabhängig geregelt. Um Solarthermie nutzen zu können, ist ein zusätzlicher Solar-Wärmeübertrager vorhanden. INSTALLATION: Alle Luftanschlüsse befinden sich auf der Oberseite des Gerätes.
Weitere Informationen:
Art der Lüftung:
zentrale Zu- und Abluft
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenströmer
Wärmequelle:
Außenluft
Nennleistung:
1980 W | 4000 W
Wärmebereitstellungsgrad:
90 %
Spannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
20 A
Mit Warmwasserbereitung:
true
Mit Heizung:
true
Einbindung Solar:
true
Mit Fernbedienung:
true
Mit Zeitschaltuhr:
true
Mit Feuchtigkeitssensor:
true
Heizleistung Wärmepumpe:
4 kW
Elektrische Zusatzheizung:
2.9 kW | 5.8 kW
Luftanschlussdurchmesser:
160 mm
Luftdurchsatz:
80 m³/h | 300 m³/h
Luftmenge bei 100 Pa:
230 m³/h
Mit Wasserlufterhitzer:
true
Mit Zusatzheizung:
true
Geräuschemission:
56 dB(A)
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
1870 mm
Breite:
1430 mm
Tiefe:
812 mm
Gewicht:
430 kg
Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Luftheizung, Lüftungsheizgerät, Lüftungssysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.638,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.778,48*
€ 17.586,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.753,13*
€ 17.556,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.677,09*
€ 17.465,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.651,74*
€ 17.435,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14.638,50*
€ 17.419,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
233867
ab € 1.071,22*
Zubehör
Stiebel Eltron
202778
ab € 429,72*
Zubehör
Stiebel Eltron
231332
ab € 50,86*
Zubehör
Stiebel Eltron
231331
ab € 38,37*
Zubehör
Stiebel Eltron
231330
ab € 28,96*
Zubehör
Stiebel Eltron
238789
ab € 31,72*
Zubehör
Stiebel Eltron
232675
ab € 218,76*
Zubehör
Stiebel Eltron
201618
ab € 239,31*
Zubehör
Stiebel Eltron
232955
ab € 379,74*
Zubehör
Stiebel Eltron
231039
ab € 232,80*
Zubehör
Stiebel Eltron
227665
ab € 86,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.