Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftumlenkhaube, LULH DN 315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftumlenkhaube LULH 315 o
Luftumlenkhaube LULH 315 o
Artikel-Nr.:
     C3949-232675
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     232675
EAN/GTIN:
     4017212326756
Suchbegriffe:
Lüftung
Luftumlenkhaube
Luftführung
Lüftungssysteme
Die Luftumlenk-Haube für Integralsysteme eignet sich sowohl für die Außen- als auch für die Außen- und Fortluftführung. Sie wird bei niedrigen Raumhöhen ab 2.200 mm eingesetzt und passt zum Luftschlauch LSWP 315. Das einbrennlackierte Stahlblech-Gehäuse ist von innen gedämmt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Kanalhöhe Abluftseite:
160 mm
Kanalbreite Abluftseite:
410 mm
Kanalhöhe Ansaugseite:
160 mm
Kanalbreite Ansaugseite:
410 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,35*
€ 318,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,56*
€ 312,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,04*
€ 295,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,54*
€ 261,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.