Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enthalpie-Wärmeübertrager, LWTF Inverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiebel Enthalpie Wärme- LWTF 304/404 übertrager f.LWZ 304/404/504 233867
Stiebel Enthalpie Wärme- LWTF 304/404 übertrager f.LWZ 304/404/504 233867
Artikel-Nr.:
     C3949-233867
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     233867
EAN/GTIN:
     4017212338674
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
stiebel eltron lüftungsgerät
lüftungsgerät
Der Enthalpie-Wärmeübertrager für Integralgeräte ersetzt in den Wintermonaten den Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager. Der hocheffiziente Enthalpie-Wärmeübertrager ist mit einer selektiven Kunststoff-Membran-Folie ausgestattet. Dank dieser Membran des Wärmeübertragers wird die Feuchtigkeit aus der Abluft zurückgewonnen und an die Zuluft übertragen. Dadurch erhöht sich in den Wintermonaten die niedrige relative Luftfeuchte in Räumen. Kein Transfer von Gasen und Verunreinigungen, lange Lebensdauer, hohe Dichtheit, geringer Druckverlust, antimikrobiell, frost- und wärmebeständig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
366 mm
Breite:
366 mm
Tiefe:
345 mm
Geeignet für Dämmschale:
false
Mit Dämmschale:
false
Seitliche Anschlussmöglichkeit:
false
Wärmetauscher vollversiegelt:
false
Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Sommerkassette, Lüftungssysteme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.178,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,26*
€ 1.623,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,16*
€ 1.600,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.275,68*
€ 1.518,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,93*
€ 1.466,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,90*
€ 1.402,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.