Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermattenset, FMS G4-10 Integralgeräte, 10 St., G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-231330
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     231330
EAN/GTIN:
     4017212313305
Suchbegriffe:
Filterset
Filtermatten
Filter
Lüftungssysteme
Das Set enthält 10 Filtermatten aus synthetischem Wirrfaser-Vlies. Auf den Zusatz von chemischen Bindemitteln wurde verzichtet. Die hervorragende Staubspeicher-Kapazität bei geringem Druckverlust wird durch den progressiv verdichteten Aufbau und die optimierte Vlieskonstruktion erreicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyester
Breite:
184 mm
Höhe:
372 mm
Tiefe:
20 mm
Filterklasse:
G4
Mit Umrandung:
false
Schutzplatte:
false
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.