| |
|
| Artikel-Nr.: C3949-233493 Herst.-Nr.: 233493 EAN/GTIN: 4017212334935 |
| |
|
| | |
| Das Internet Service Gateway verbindet die Wärmepumpe mit dem Heimnetzwerk und macht die Bedienung mit einem Browser möglich. Nach der Freigabe werden Gerätedaten an das STIEBEL ELTRON Internet Service Portal übermittelt. Für die Nutzung der SG Ready-Funktionen von WPM3 und LWZ ist das ISG plus ein notwendiges Zubehör. Über die Modbus TCP/IP Datenschnittstelle kann das ISG in eine bestehende Gebäudeleittechnik eingebunden werden. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 230 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 | Unterstützt Protokoll für CAN: | true | Unterstützt Protokoll für KNX: | true | Unterstützt Protokoll für Modbus: | true | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | true | Funkstandard Bluetooth: | false | Funkstandard WLAN 802.11: | false | Funkstandard GPRS: | false | Funkstandard GSM: | false | Funkstandard UMTS: | false | IO-Link Master: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | true | Geeignet für Betriebssystem LINUX: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | true | Vorinstalliertes Betriebssystem: | LINUX | Gehäusebauform: | Box | Mit Festplatte: | false | Mit Grafikkarte: | false | Mit Soundkarte: | false | Mit optischem Laufwerk: | false | Mit Diskettenlaufwerk: | false | Mit sonstigen Speichermedien: | false | Wand-/Direktmontage möglich: | true | Fronteinbau möglich: | false | Rack-Montage möglich: | false | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false | Breite: | 158 mm | Höhe: | 95 mm | Tiefe: | 37 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: profibus gateway, Fernüberwachung, Fernbedienung, Wärmepumpensysteme, Gateway |
| | |
| |