Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Quarzstrahler, IW 120, 1.2 kW/230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIEBEL ELTRON IW 120 Elektrischer Quarz-Raumheizer Innen & Außen Silber 1200 W
STIEBEL ELTRON IW 120 Elektrischer Quarz-Raumheizer Innen & Außen Silber 1200 W
Artikel-Nr.:
     C3949-229339
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     229339
EAN/GTIN:
     4017212293393
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
Der Heizstrahler eignet sich zur Beheizung kleiner Räume. Das Gerät spendet sofort spürbare Wärme ohne jegliche Luftbewegung. Es ist besonders für das Badezimmer, den Hobbyraum oder die windgeschützte, überdachte Veranda geeignet. KOMFORTMERKMALE: Der schwenkbare Hochglanzreflektor ist mit Quarz-Heizstäben ausgestattet. Die Bedienung erfolgt über eine Zugschnur. INSTALLATION: Einfache Wandmontage mit direktem elektrischen Anschluss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Leistungsstufe AUS:
true
Min. Heizleistung:
400 W
Max. Heizleistung:
1200 W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Montage über Wickeltisch:
false
Schutzart (IP):
IPX4
Höhe:
145 mm
Breite:
535 mm
Tiefe:
85 mm
Farbe:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.