Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimawandbox, Unterputzkasten für Splitleitungen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterputzkasten für Splitleitungen Klima-Wandbox 2
Unterputzkasten für Splitleitungen Klima-Wandbox 2
Artikel-Nr.:
     C3949-227556
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     227556
EAN/GTIN:
     4017212275566
Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
unterputzverteiler
Das Verbindungsset für einzelne Heizkabel eignet sich auch als Anschluss-Set für die Verbindung des Heizkabels mit dem Kaltleiter. Das Set umfasst Quetschverbinder und Schrumpfschläuche und wird inklusive Endkappe für das Heizband-Ende geliefert.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Ersatzteil:
false
Höhe:
105 mm
Breite:
525 mm
Tiefe:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: Klima, Wandbox, Klima-Wandbox, Klimasysteme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stiebel Eltron
182148
ab € 11,99*
Ähnlich
Stiebel Eltron
227557
ab € 16,71*
Ähnlich
Stiebel Eltron
031479
ab € 2,68*
Ähnlich
Stiebel Eltron
031474
ab € 2,69*
Ähnlich
Stiebel Eltron
047614
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.