Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klima-Wandbox, Unterputzkasten für Splitleitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-182148
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     182148
EAN/GTIN:
     4017211821481
Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
unterputzverteiler
Das Verbindungsset für einzelne Heizkabel eignet sich auch als Anschluss-Set für die Verbindung des Heizkabels mit dem Kaltleiter. Das Set umfasst Quetschverbinder und Schrumpfschläuche und wird inklusive Endkappe für das Heizband-Ende geliefert.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Ersatzteil:
false
Höhe:
110 mm
Breite:
435 mm
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Klima, Zubehör, Klima-Wandbox, Klimasysteme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stiebel Eltron
227556
ab € 13,41*
Ähnlich
Stiebel Eltron
227557
ab € 16,71*
Ähnlich
Stiebel Eltron
031479
ab € 2,68*
Ähnlich
Stiebel Eltron
031474
ab € 2,69*
Ähnlich
Stiebel Eltron
047614
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.