Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermattenset, FMS G3-10 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiebel Filtermattenset G3 222446 f.LWZ70 10Stück
Stiebel Filtermattenset G3 222446 f.LWZ70 10Stück
Artikel-Nr.:
     C3949-222446
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     222446
EAN/GTIN:
     4017212224465
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
stiebel filtermatte
Set mit Filtermatten aus synthetischen Wirrfaservlies. Auf den Zusatz von chemischen Bindemitteln wurde verzichtet. Die hervorragende Staubspeicher-Kapazität bei geringem Druckverlust wird durch den progressiv verdichteten Aufbau und die optimierte Vlieskonstruktion erreicht.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyester
Nennvolumenstrom:
130 m³/h
Breite:
282 mm
Höhe:
17 mm
Tiefe:
137 mm
Filterklasse:
G3
Eingangsdruckunterschied:
41 Pa
Wirkungsgrad nach EN 779:
85 %
Material Umrandung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: filtermatten, Filterset, Lüftungssysteme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.