Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinspeicher, SN 15 SL, 15 l, 3,3 kW / 230 V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C3949-222203
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     222203
EAN/GTIN:
     4017212222034
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Die drucklosen Kleinspeicher versorgen einzelne Entnahmestellen energiesparend und effizient mit Warmwasser. Die Geräte lassen sich an alle handelsüblichen drucklosen Armaturen anschließen. KOMFORTMERKMALE: Der Kleinspeicher zur Übertisch-Montage versorgt einzelne Entnahmestellen jederzeit mit warmem oder heißem Wasser. Die Temperatur wird stufenlos über einen Drehwähler eingestellt, eine 4-stufige Begrenzung der Temperatur ist möglich. Eine Signallampe zeigt die Aufheizphase an. Bei ausgeschaltetem Gerät aktiviert sich automatisch die Frostschutz-Funktion. EFFIZIENZ: Die Erwärmung des Wassers findet unmittelbar an der Entnahmestelle statt, was Speicher- und Leitungsverluste vermeidet. Für geringe Energieverluste verfügt der Kunststoff-Innenbehälter aus Polypropylen über eine hochwertige EPS-Wärmedämmung. Genaue und schnelle Erfassung der Temperatur durch den im Wasser montierten Sensor. INSTALLATION: Schnelle Montage dank des weiterentwickelten Profi Rapid-Installationssystems. Gängige Kleinspeicher lassen sich einfach austauschen. Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen gleicht die universell einsetzbare Montageleiste aus, die zudem marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall für einen sicheren Austausch. Überlängen des Anschlusskabels lassen sich im Kabeldepot unterbringen. SICHERHEIT: Lange Lebensdauer durch robusten Kupfer-Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächenbelastung. Sichere Inbetriebnahme bei allen 2 kW-Geräten durch den wiedereinschaltbaren Sicherheits-Temperaturbegrenzer. Ein Verbrühschutz wird durch die mechanische Temperaturbegrenzung aktiviert.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
15 l
Nennleistung:
3.3 kW
Anschlussspannung:
230 V
Dreiphasenausführung:
false
Frequenz:
50 Hz
Ausführungsform:
Übertisch
Sockel-/Unterbauboiler:
false
Mit Nachtstromschaltung:
false
Duo-Ausführung:
false
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
17 min
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
12 l/min
Wandaufstellung:
true
Platzierung horizontal:
false
Platzierung vertikal:
true
Mit Temperaturanzeige:
false
Mit Temperaturbegrenzung:
true
Mit Zirkulationsanschluss:
false
Max. zulässiger Betriebsdruck:
0 bar
Mit Armatur:
false
Mit Druckreduzierventil:
false
Mit Thermometer:
false
Mit Reinigungsöffnung:
false
Schutzanode:
false
Höhe:
601 mm
Breite:
316 mm
Tiefe:
295 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21.3 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21.3 mm
Anschluss Zapfanschluss:
Außengewinde
Schutzart (IP):
IP24
Energieeffizienz Warmwasser:
38 %
Zapfprofil:
XXS
Energieeffizienzklasse:
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 456,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,16*
€ 659,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,58*
€ 658,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,73*
€ 625,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,22*
€ 600,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,61*
€ 543,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
232609
ab € 222,25*
Zubehör
Stiebel Eltron
232608
ab € 216,88*
Zubehör
Stiebel Eltron
232606
ab € 164,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.