Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multisplit Außengerät, CUR 5-102 premium4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiebel Multisplit CUR 5-102 premium4 Außengerät 203207
Stiebel Multisplit CUR 5-102 premium4 Außengerät 203207
Artikel-Nr.:
     C3949-203207
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     203207
EAN/GTIN:
     4017212032077
Suchbegriffe:
Multisplit Klimagerät
Klimasplitgerät
Split-Klimagerät
Splitklimagerät
Die Inverter-Multisplit-Außeneinheit eignet sich für den Anschluss mehrerer leistungsabgestimmter Wand- und/oder Kassetten-Innengeräten der Serie Premium 4. Die Innengeräte werden zum Kühlen, Heizen und Entfeuchten eingesetzt. KOMFORTMERKMALE: Die Außeneinheit ist in ein witterungsbeständiges Gehäuse aus verzinktem und lackiertem Stahlblech integriert. Es verfügt über eine interne Schalldämmung, einen drehzahlgeregelten Lüfter und eine Winterregelung. Der Kältekreis ist mit Sicherheitskältemittel vorgefüllt. Eine kostengünstige Montage erlaubt die innovative Profi Replace-Technologie, da bestehende R410A-Rohrleitungen bei der Modernisierung einfach wiederverwendet werden können. Die Möglichkeit dazu muss vorab geprüft werden. Das besonders leise Wandgerät ist mit einem 5-stufigem Tangentiallüfter und regenerierbarem Filter ausgestattet. Das Wand-Klimagerät ACW bietet folgende Funktionen: Automatik-, Swing- und Wochen-Timer-Funktion, Memory-Funktion für eine individuell gespeicherte Temperatur, Lüfterstufe und Luftstromrichtung auf Knopfdruck sowie Auskühlschutz-Funktion zur Temperatureinstellung auf 10 Grad Celsius im Heizbetrieb. Das Kassetten-Klimagerät ACK bietet folgende Funktionen: 3-stufiger Lüfter, 4-seitiger Luft-Austrittsöffnung mit Langzeit-Schmutzfilter, automatischer Luftfächer, eingebaute Kondensatpumpe, optionaler Frischluft-Anschluss, Automatik- und 12-h-Timerfunktion. Sowohl ACW als auch ACK können um optionale Kommunikations-Schnittstellen als Zubehör erweitert werden. Damit lassen sich nicht nur die Betriebszustände kabelgebunden abfragen, sondern die Geräte auch fernsteuern. EFFIZIENZ: Hohe Energieeffizienzklasse beim Kühlen und Heizen.
Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Geeignet für Anzahl Innenteile:
5
Über Inverter gesteuert:
true
VRF-Ausführung (2 Rohre):
false
VRF-Ausführung (3 Rohre):
false
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Sicherung (träge):
25 A
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
2.8 kW
Kühlleistung gesamt:
3.9 kW | 11 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
2.3 kW
Heizleistung gesamt:
4.1 kW | 14 kW
EER (Kühlen):
3.9
COP (Heizen):
4.6
SEER (Kühlen):
8.2
SCOP (Heizen):
4.7
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Energieeffizienzklasse Heizen:
A++
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
436 kWh
Höhe:
796 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
330 mm
Schalldruckniveau kühlen:
52 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
56 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6 mm
Max. Leitungslänge pro Kreis:
25 m
Max. Leitungslänge gesamt:
80 m
Max. Höhenunterschied:
15 m
Gewicht:
62 kg
Füllmenge Kältemittel:
2.4 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Verflüssiger, wandgerät klimasplitgerät, multisplit klimagerät, stiebel eltron split-klimagerät, Klima, Multisplit, Außenteil, Splitgerät, Kühlung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.661,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.799,04*
€ 8.090,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.743,57*
€ 8.024,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.686,18*
€ 7.956,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.667,05*
€ 7.933,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.661,51*
€ 7.927,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
227555
ab € 16,17*
Zubehör
Stiebel Eltron
230803
ab € 26,87*
Zubehör
Stiebel Eltron
182148
ab € 11,99*
Zubehör
Stiebel Eltron
171853
ab € 256,17*
Zubehör
Stiebel Eltron
222263
ab € 81,07*
Zubehör
Stiebel Eltron
227558
ab € 33,26*
Zubehör
Stiebel Eltron
153504
ab € 24,64*
Zubehör
Stiebel Eltron
227557
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.