Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Schwingungsdämpfer, zur Befestigung von Klimaaußengeräten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingungsdämpfer 227555 (VE4)
Schwingungsdämpfer 227555 (VE4)
Artikel-Nr.:
     C3949-227555
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     227555
EAN/GTIN:
     4017212275559
Suchbegriffe:
Schwingungsdämpfer
Dämpfer
Konsole
Klimasysteme
Das Set aus vier Schwingungsdämpfern wird genutzt, um eine Außeneinheit auf einer festen Stellfläche (Bodenaufstellung) oder auf einer Wandkonsole zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
konisch
Anschluss 1:
Außengewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Durchmesser:
30 mm
Höhe:
20 mm
Max. Belastbarkeit:
50 N
Belastbar auf Druck:
true
Belastbar auf Zug:
false
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.