Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Split-Raumklimasystem, CAWR 50 premium4, DC Inverter System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiebel CAWR 50 premium4 Split-Raumklimasystem DC Inverter 203194
Stiebel CAWR 50 premium4 Split-Raumklimasystem DC Inverter 203194
Artikel-Nr.:
     C3949-203194
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     203194
EAN/GTIN:
     4017212031940
Suchbegriffe:
Singlesplit Klimagerät
Klimasplitgerät
Split-Klimagerät
Splitklimagerät
Die Singlesplit-Raumklimasysteme für die Wandmontage eignen sich zum Kühlen, Heizen und Entfeuchten. KOMFORTMERKMALE: Das Klimasystem besteht aus einer Innen- und Außeneinheit sowie einer LCD-Infrarot-Fernbedienung. Alle Systeme zeichnen sich durch die DC-Invertertechnik und die hohen Leistungszahlen aus. Die einzelnen Betriebsarten werden bequem über die formschöne Fernbedienung abgerufen. Das besonders leise laufende, 5-stufige Tangentiallüfter ist mit einem regenerierbaren Filter ausgestattet. Automatik-Funktion für Betriebsart und Lüfterstufe. Der 5-stufige Luftfächer mit Swing-Funktion spart Energie und dient der optimalen Luftverteilung im Raum. Das elegante Innengerät ist schallgedämmt und mit einem drehzahlgeregelten Lüfter mit serienmäßiger Winterregelung ausgestattet. Das Innengerät besteht aus Kunststoff, die Außeneinheit aus lackiertem, verzinktem Stahlblech. Die Wunschtemperatur wird dank der automatischen Leistungsanpassung schnell erreicht und konstant gehalten. Da die bestehenden R410A-Rohrleitungen dank der innovativen Profi Replace-Technologie bei der Modernisierung weiterhin verwendet werden können, sind Kosteneinsparungen möglich. Die Möglichkeit sollte vorab geprüft werden. Um die Betriebszustände kabelgebunden abzufragen oder das System fernzusteuern, lassen sich optionale Kommunikations-Schnittstellen (Zubehör) anschließen. EFFIZIENZ: Hohe Energieeffizienzklasse beim Kühlen und Heizen.
Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Kondensatoreinheit wassergekühlt:
false
Über Inverter gesteuert:
true
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Sicherung (träge):
16 A
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
1.6 kW
Kühlleistung:
1.4 kW | 5.4 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
1.6 kW
Heizleistung:
1.4 kW | 7.3 kW
EER (Kühlen):
3.2
COP (Heizen):
3.6
SEER (Kühlen):
7.7
SCOP (Heizen):
4.7
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
236 kWh
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Energieeffizienzklasse Heizen:
A++
Höhe des Innengerätes:
299 mm
Breite des Innengerätes:
798 mm
Tiefe des Innengerätes:
219 mm
Gewicht des Innengerätes:
10.5 kg
Höhe des Außengerätes:
714 mm
Breite des Außengerätes:
800 mm
Tiefe des Außengerätes:
285 mm
Gewicht des Außengerätes:
40 kg
Farbe Innenteil:
weiß
Anzahl der Gebläsestufen:
5
Luftvolumenstrom Kühlen:
2430 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
2430 m³/h
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen:
28 dB(A) | 44 dB(A)
Schalldruckniveau Innengerät Heizen:
28 dB(A) | 44 dB(A)
Schalldruckniveau Außengerät Kühlen:
64 dB(A)
Schalldruckniveau Außengerät Heizen:
64 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
sonstige
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6 mm
Nenndurchmesser Saugleitung:
sonstige
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
10 mm
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:
16 mm
Max. Leitungslänge:
20 m
Max. Höhenunterschied:
12 m
Mit Luftreinigungsfilter:
true
Mit drahtloser Fernbedienung:
true
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
true
Mit Leitungsset:
false
Leitungsset mit Schnellkupplung:
false
Innenteil mit Außenluftanschluss:
false
Füllmenge Kältemittel:
1 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: stiebel eltron split-klimagerät, singlesplit klimagerät, Klima, Klimaset, Klima-set, Splitgerät, Kühlung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.705,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.981,46*
€ 3.547,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.935,79*
€ 3.493,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.807,47*
€ 3.340,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.747,71*
€ 3.269,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.705,66*
€ 3.219,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
227555
ab € 16,17*
Zubehör
Stiebel Eltron
182148
ab € 11,99*
Zubehör
Stiebel Eltron
171853
ab € 256,17*
Zubehör
Stiebel Eltron
222263
ab € 81,07*
Zubehör
Stiebel Eltron
227557
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.