Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Durchlauferhitzer, MTH 350, 3,5 kW, 230 V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MTH 350 Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG MTH 350 Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
Artikel-Nr.:
     C3945-189554
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     189554
EAN/GTIN:
     4041056015699
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Zweigriffmischer
durchlauferhitzer 3,5 kw
zweigriffmischer
Der hydraulisch gesteuerte Kleindurchlauferhitzer versorgt eine Entnahmestelle mit Warmwasser. Das offene, drucklose Gerät kann sowohl über als auch unter dem Waschtisch montiert werden. KOMFORTMERKMALE: Beim Zapfen startet das Gerät automatisch, die Warmwasserleistung hängt von der Kaltwasser-Temperatur, der Heizleistung und der Durchflussmenge ab. Die Wunschtemperatur wird an der Armatur eingestellt. Durch sein Blankdraht-Heizsystem ist der Durchlauferhitzer auch für kalkhaltiges Wasser geeignet. INSTALLATION: Das Gerät verfügt über eine Wandbefestigung, die komplett in die Rückwand integriert ist. Weitere Ausstattungsmerkmale sind Metall-Wasseranschlüsse und ein vorinstalliertes Anschlusskabel. Die Installation ist nur mit einer Armatur für Mini-Durchlauferhitzer oder mit dem speziellen Strahlregler möglich, der zum Lieferumgang gehört.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
0.1 l
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nennleistung:
3.3 kW
Nennspannung 1:
200 V
Nennspannung 2:
240 V
Geeignet für KNX:
false
Temperaturanzeige:
ohne
Mit Display:
false
Montageart:
Übertisch/Untertisch
Leistungsregelung:
ohne
Anschlussleistung:
3.3 kW
Heizsystem:
Blankdraht
Sicherheitsabschaltung:
Druckabschaltung
Schutzart (IP):
IP25
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
3/8 Zoll (10)
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Geeignet für Kunststoffrohre:
true
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
false
Art der Regelung:
hydraulisch
Mit Armatur:
false
Energieeffizienzklasse:
A
Höhe:
143 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
82 mm
Gewicht:
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: eht haustechn.aeg durchlauferhitzer, Kleindurchlauferhitzer, Minidurchlauferhitzer, Warmes Wasser, drucklos
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
222116
ab € 105,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.