Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MTH 570 Ohne Tank (unmittelbar) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MTH 570 Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG MTH 570 Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG MTH 570 Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG MTH 570 Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27041379
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     222116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Zweigriffmischer
eht haustechn.aeg durchlauferhitzer
zweigriffmischer
Klein und fein - die neuen Kleindurchlauferhitzer MTH! Besonders kompakt und für den Anschluss an offene (drucklose) Armaturen entwickelt, überzeugt die MTH-Reihe mit einer Leistung von 3,5 kW bis 5,7 kW. Der Durchlauferhitzer MTH 350 kann problemlos über eine Schuko-Steckdose betrieben werden. Für die Modelle MTH 440 und MTH 570 ist ein Festanschluss erforderlich. Alle Kleindurchlauferhitzer MTH können über- und untertisch montiert werden. Sie benötigen neben dem Strom lediglich einen Kaltwasseranschluss. Zudem sind die Kleindurchlauferhitzer als praktische Komplett-Sets mit Einhebelmischer, 2-Griff-Armatur oder Übertisch-Armatur lieferbar. Im Anwendungsfall eignen sie sich besonders für die Warmwasserversorgung von Handwaschbecken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
1400 g
Leistungen
Max. Leistung
5700 W
Effizienz
39 %
Geräuschpegel
15 dB
Design
Typ
Ohne Tank (unmittelbar)
Heizungsort
Drinnen
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP25
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
478 kWh
Weitere Suchbegriffe: durchlauferhitzer 5,7kw
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
189632
ab € 83,86*
Zubehör
AEG
189633
ab € 89,97*
Zubehör
AEG
189634
ab € 165,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.