Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-Geräteträger, 485 x 400mm, 2HE, max. 25kg, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19"-Geräteträger, 485 x 400mm, 2HE, max. 25kg, schwarz
VALUE 19"-Geräteträger, 485 x 400mm, 2HE, max. 25kg, schwarz
VALUE 19"-Geräteträger, 485 x 400mm, 2HE, max. 25kg, schwarz
VALUE 19"-Geräteträger, 485 x 400mm, 2HE, max. 25kg, schwarz
VALUE 19"-Geräteträger, 485 x 400mm, 2HE, max. 25kg, schwarz
VALUE 19"-Geräteträger, 485 x 400mm, 2HE, max. 25kg, schwarz
VALUE 19"-Geräteträger, 485 x 400mm, 2HE, max. 25kg, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0407
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0407
EAN/GTIN:
     7630049627130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Geräteträger
Bildschirmständer

Geräteträger zum Einbau in 19-Zoll-Schränke und Wandgehäuse

  • 19"-Geräteträger mit maximal 10 kg Tragkraft (25 kg bei Verwendung von Winkelhaltern)
  • Passend für Schränke und Wandgehäuse ab 600 mm Tiefe
  • Befestigungsschrauben enthalten

  • ANMERKUNG:
Erhöhte Tragfähigkeit von 25 kg bei Verwendung von Winkelhaltern (erfordert hintere 19"-Ebene)

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Geräteträger
Produkttyp:
19"-Geräteträger
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Geräteträger, Befestigungsschrauben
ausziehbar:
nein
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Stellfläche (BxT):
440 x 400 mm
Max. Tragkraft:
25 kg
Benötigte Einbauhöhe:
2 HE
Höhe:
88 mm
Breite:
485 mm
Tiefe:
400 mm
Gewicht:
2.12 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
500 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Paketgewicht:
2.4 kg
Bruttogewicht:
2,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.84
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Rack Zubehör, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, value 19" fachboden, rack zubehör, geräteträger schwarz, 19 Geraetetraeger, Unterteiler, 19 Technik, 19Zoll, 19-Zoll, 19 Zoll, Rackmount, Geraetetraeger, 19"-Zubehör, Filecabinets, shelfs, Technik, Fachboden, schwarz, Ausbau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.