Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP
VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP
VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP
VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP
VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP
VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP
VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP
VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP
VALUE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0373
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0373
EAN/GTIN:
     7630049610095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker

Feldkonfektionierbarer Stecker für Massivdraht- und Litzenkabel

  • 8-adriger feldkonfektionierbarer geschirmter RJ45-Stecker für AWG26/1-AWG23/1, AWG26/7-AWG24/7
  • Ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar
  • Für Kabel mit Kabeldurchmesser 6,0 bis 9,0 mm
  • Robustes Zinkdruckgussgehäuse
  • Zugentlastung mit Kabelbinder
  • Silberfarben
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Steckverbinder RJ-45
Farbe:
silberfarben
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
ja
Höhe:
15.3 mm
Breite:
14.1 mm
Tiefe:
67.8 mm
Gewicht:
20.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.59
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, westernstecker rj45, Netzwerkanschlusstechnik, Netzwerkkabel, Netzwerkverbinder, J00026A2000, Anschlussstecker, field plug, Industriestecker, Telegärtner, RJ-45 Modular Plug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.17.0323
ab € 5,36*
Ähnlich
ROLINE
21.17.0325
ab € 3,28*
Ähnlich
VALUE
26.99.0371
ab € 2,37*
Ähnlich
VALUE
26.99.0370
ab € 1,33*
Ähnlich
VALUE
26.99.0372
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.