Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP, silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP, silberfarben
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP, silberfarben
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP, silberfarben
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP, silberfarben
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP, silberfarben
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP, silberfarben
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP, silberfarben
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP, silberfarben
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP, silberfarben
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP, silberfarben
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP, silberfarben
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP, silberfarben
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), STP, silberfarben
Artikel-Nr.:
     C3444-21.17.0325
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.0325
EAN/GTIN:
     7630049625051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker

Feldkonfektionierbarer Stecker für geschirmte Massivdrahtkabel

  • Feldkonfektionierbarer geschirmter RJ45-Stecker für AWG22/1-26/1(1/0.65-1/0.4mm) und Litzenkabel AWG 22/7-26/7
  • Ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar
  • Für Kabel mit Kabeldurchmesser 5,0 bis 8,5 mm
  • Robustes Zinkdruckgussgehäuse
  • Zugentlastung
  • Silberfarben
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Steckverbinder RJ-45
Farbe:
silberfarben
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
ja
Höhe:
13.4 mm
Breite:
14.15 mm
Tiefe:
56.3 mm
Gewicht:
20.7 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
10 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
0.03 kg
Bruttogewicht:
0,03
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.59
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, roline patchkabel kat.6a, patch kabel, patch-kabel cat6a, Netzwerkverbinder, Netzwerkkabel, Industriestecker, Telegärtner, RJ-45 Modular Plug, J00026A2000, field plug, Netzwerkanschlusstechnik, Anschlussstecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.17.0323
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.