Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-KVM-Switch, 8-Port, 43 cm (17") TFT (4:3), VGA, USB, Tastaturlayout CH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19"-KVM-Switch, 8-Port, 43 cm (17") TFT (4:3), VGA, USB, Tastaturlayout CH
VALUE 19"-KVM-Switch, 8-Port, 43 cm (17") TFT (4:3), VGA, USB, Tastaturlayout CH
VALUE 19"-KVM-Switch, 8-Port, 43 cm (17") TFT (4:3), VGA, USB, Tastaturlayout CH
VALUE 19"-KVM-Switch, 8-Port, 43 cm (17") TFT (4:3), VGA, USB, Tastaturlayout CH
VALUE 19"-KVM-Switch, 8-Port, 43 cm (17") TFT (4:3), VGA, USB, Tastaturlayout CH
VALUE 19"-KVM-Switch, 8-Port, 43 cm (17") TFT (4:3), VGA, USB, Tastaturlayout CH
VALUE 19"-KVM-Switch, 8-Port, 43 cm (17") TFT (4:3), VGA, USB, Tastaturlayout CH
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0162
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0162
EAN/GTIN:
     7630049612563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

Der VALUE 19"-Konsol-Switch kombiniert die Funktion einer Tastatur, eines Touchpads und eines 43 cm TFT Monitors sowie eines 8-Port-KVM-Switchs in einem 1HE-Gehäuse zum Einbau in einen 19"-Schrank

  • Die preiswerte Lösung für das professionelle Server-Management
  • Teleskopschienen
  • Tastatur mit breiter Handauflagefläche
  • Sicheres Einrasten des Einschubs
  • 8 Spezialkabel (Länge: 1,80m) zum Anschluss der PCs sind im Lieferumfang enthalten

Bildschirmdaten:
  • Aktive 43 cm-Matrix TFT
  • Maximale Auflösung: 1.280 x 1.024 Pixel
  • Kontrast: 1000:1
  • Helligkeit: 250cd/m²

Tastatur-Layout: Schweiz (CH)

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Geräteträger
Produkttyp:
Konsol-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konsol-Switch, Schienen inkl. Zubehör, 8x KVM-Kombi-Kabel...
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
2
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Monitorgrösse bei integr. Konsole:
17" (43 cm)
Tastatur-Layout:
SWISS
Gewicht:
13.8 kg
Verpackungshöhe:
250 mm
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
750 mm
Paketgewicht:
18 kg
Bruttogewicht:
18
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.03
Weitere Suchbegriffe: KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, 8-port kvm switch value, kvm, 8 port kvm, 19Zoll, KVM-LCD-Konsole, 19"-Zubehör, 1 HE, monitorswitch, 19 Zoll, Rackmount, VALUE 19"-Konsol-Switch, USB, Tastaturlayout Schweiz, 43 cm TFT, 19"-KVMKonsole, KVM-Switch, 19zoll
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,40*
€ 988,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,33*
€ 984,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,13*
€ 959,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,84*
€ 938,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,27*
€ 901,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.