Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-KVM-Konsole, 43 cm (17") TFT (16:9), VGA, USB, Tastaturlayout CH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19"-KVM-Konsole, 43 cm (17") TFT (16:9), VGA, USB, Tastaturlayout CH
VALUE 19"-KVM-Konsole, 43 cm (17") TFT (16:9), VGA, USB, Tastaturlayout CH
VALUE 19"-KVM-Konsole, 43 cm (17") TFT (16:9), VGA, USB, Tastaturlayout CH
VALUE 19"-KVM-Konsole, 43 cm (17") TFT (16:9), VGA, USB, Tastaturlayout CH
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0122
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0122
EAN/GTIN:
     7630049612488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

Die VALUE 19"-Konsole kombiniert die Funktion einer Tastatur, eines Touchpads und eines 43cm-(17"-)TFT Monitors in einem 1HE-Gehäuse zum Einbau in einen 19"-Schrank

  • Die preiswerte Lösung für das professionelle Server-Management
  • Teleskopschienen
  • Tastatur mit breiter Handauflagefläche
  • Sicheres Einrasten des Einschubs

Bildschirmdaten:
  • Aktive 43 cm-Matrix TFT
  • Maximale Auflösung: 1.280 x 1.024 Pixel
  • Kontrast: 1000:1

Tastatur-Layout: Schweiz (CH)

  • Einbautiefe: 600-1000 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Geräteträger
Produkttyp:
Konsol-Einschub
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konsole, Schienen inkl. Zubehör, KVM-Kombi-Kabel (1,8m, H...
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
2
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Monitorgrösse bei integr. Konsole:
17" (43 cm)
Tastatur-Layout:
SWISS
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
640 mm
Verpackungstiefe:
740 mm
Paketgewicht:
14 kg
Bruttogewicht:
14
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.86
Weitere Suchbegriffe: KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, Rack Zubehör, value kvm, rack zubehör, 19Zoll, KVM-LCD-Konsole, 19"-Zubehör, 1 HE, monitorswitch, Tastaturlayout Englisch (UK), 19 Zoll, Rackmount, 19zoll-Konsole, USB, 43 cm TFT, 19"-KVMKonsole, VALUE 19"-Konsol-Einschub, KVM-Konsoleinschub
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,85*
€ 822,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,70*
€ 807,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,77*
€ 783,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,03*
€ 762,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,10*
€ 722,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.