Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.6 (Class E), Massivdraht, Eca, grau, 300 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.6 (Class E), Massivdraht, Eca, grau, 300 m
VALUE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.6 (Class E), Massivdraht, Eca, grau, 300 m
VALUE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.6 (Class E), Massivdraht, Eca, grau, 300 m
VALUE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.6 (Class E), Massivdraht, Eca, grau, 300 m
Artikel-Nr.:
     2753I-3787568
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0892
EAN/GTIN:
     7611990148448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6 für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Kabel für strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Farbe: grau
  • Aufbau: 8 Adern, Kupfer, Massivdraht, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechtschirm
  • Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
21.99.0892 VALUE S/FTP Kat.6 / Class E Massivdraht Installationskabel
25.99.8392/25.99.8492 VALUE Kat. 6 / Class E Aufputz/Unterputzdose
26.99.0353/26.99.0354 VALUE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel, schwarz/grau
21.99.0805 VALUE S/FTP Patchkabel Kat. 6
Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
grau
Länge:
300 m
Inhalt:
300 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 23
Aderntyp:
Massivdraht
Kabel LSOH:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
PVC
Brandschutzklasse:
Eca
Verpackungshöhe:
270 mm
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Paketgewicht:
18.3 kg
Bruttogewicht:
18,3
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.47
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel cat 6, ethernet kabel, Anschluss, TP-Verlegekabel, Rohkabel, CAT6, Massivdraht, PiMF, twistedpairkabel, TP, Cat.6, lankabel, NetzwerkKabel, Verlegekabel, Kat.6, pimf, FTP, TwistedPair
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 190,65*
€ 223,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 190,19*
€ 223,04*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 194,27*
€ 226,96*
5 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 195,30*
€ 228,74*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 376,23*
€ 429,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,04*
€ 265,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,20*
€ 254,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.