Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, ausziehbar, 24x SC DX / LC 4-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, ausziehbar, 24x SC DX / LC 4-fach
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, ausziehbar, 24x SC DX / LC 4-fach
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, ausziehbar, 24x SC DX / LC 4-fach
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, ausziehbar, 24x SC DX / LC 4-fach
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, ausziehbar, 24x SC DX / LC 4-fach
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, ausziehbar, 24x SC DX / LC 4-fach
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, ausziehbar, 24x SC DX / LC 4-fach
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, ausziehbar, 24x SC DX / LC 4-fach
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, ausziehbar, 24x SC DX / LC 4-fach
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, ausziehbar, 24x SC DX / LC 4-fach
VALUE 19"-Spleißbox leer 1 HE, ausziehbar, 24x SC DX / LC 4-fach
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.0650
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0650
EAN/GTIN:
     7611990127788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
patchpanel 24 port 1u

LWL 19"-Panel zur Aufteilung mehradriger LWL-Kabel auf Einzeladern

  • Für Aufnahme von Spleißkassetten vorbereitet
  • Stahlblech 1,5mm, schwarz
  • Inklusive 24 Staubschutzkappen
  • Kabeleinführung: PG 13
  • Platz für max. 24 SC-Kupplungen duplex 21.99.0655/0656/0657 oder 24 Kupplungen LC vierfach 21.99.0660/0661/0662
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik FO
Produkttyp:
Patchpanel LWL
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2715.7 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Paketgewicht:
2.58 kg
Bruttogewicht:
2,58
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.78
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port, patchpanel, Fibreoptic, NetzwerkKabel, LWL, Anschluss, Panel, GlasfaserkabelZubehör, FiberOpticZubehör, Spleißboxen, Patchfelder, Verteiler, LWLZubehör, FibreopticZubehör, Glasfaser, LWL-Patchpanel, 19zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
21.99.0660
ab € 1,08*
Zubehör
VALUE
21.99.0661
ab € 1,17*
Zubehör
VALUE
21.99.0662
ab € 1,20*
Zubehör
VALUE
21.99.0655
ab € 0,37*
Zubehör
VALUE
21.99.0656
ab € 0,42*
Zubehör
VALUE
21.99.0657
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.