Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3787566 Herst.-Nr.: 21.99.0596 EAN/GTIN: 7611990148417 |
| | |
|
| | |
| Massivdraht Netzwerk-Installationskabel für strukturierte Gebäudeverkabelung- Kabel für strukturierte Gebäudeverkabelung
- Impedanz: 100 Ohm
- Farbe: grau
- Aufbau: 8 Adern, Kupfer, Massivdraht AWG24
- Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
VALUE Installationskabel Massivdraht Kat. 5e UTP (Best.-Nr.- 21.99.0596), ROLINE Unterputz-Anschlussdosen Kat. 5e UTP (Best.-Nr. 25.16.8506), VALUE 19" Patchpanel Kat. 5e UTP (Best.-Nr. 26.99.0347/.0349), und VALUE Patchkabel Kat.5e UTP (Best.-Nr. 21.99.0505). Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse D im Channel von 100m gemessen. Weitere Informationen: | | Hersteller: | VALUE | Produktgruppe: | Twisted Pair Kabel | Produkttyp: | Installationskabel | Farbe: | grau | Länge: | 300 m | Inhalt: | 300 m | Schirmungstyp: | UTP | Übertragungsqualität: | Cat5e / Class D | Impedanz: | 100 Ohm | Anzahl Adern: | 8 | Aderquerschnitt (AWG): | AWG 24 | Aderntyp: | Massivdraht | Kabel LSOH: | nein | Material Aussenmantel Kabel: | PVC | Brandschutzklasse: | Eca | Gewicht: | 7445.3 g | Verpackungshöhe: | 220 mm | Verpackungsbreite: | 360 mm | Verpackungstiefe: | 360 mm | Paketgewicht: | 9.35 kg | Bruttogewicht: | 9,35 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 1.47 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerk-kabel cat5e, kat5, twistedpairkabel, Verlegekabel, UTP, Anschluss, Installationskabel, Cat.5e, Kat.5e, NetzwerkKabel, CAT5e, lankabel, TP Cat 5e building cable, Cat5e, Kat5e, TwistedPair, Rohkabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 109,34* | € 136,63* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 109,58* | € 136,63* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 113,40* | € 141,58* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 218,35* | € 255,44* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 274,93* | € 316,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|