Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Netzkabel für Notebook
>
Artikel
VALUE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, schwarz, 5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-19.99.2094
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
19.99.2094
EAN/GTIN:
7611990151066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungskabel
Motorkabel
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Vergossenes Netzkabel z.B. für den Anschluss von Notebooks, Monitoren, Rasierern oder anderen Haushaltsgeräten
Stecker: Eurostecker / Kleingerätedose
Nenndaten: 2,5 A / 250 VAC
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Anschlüsse:
Eurostecker, 2,5A, CEE 7/16, Typ-C Stecker / IEC320 C7, R...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Eurostecker, 2,5A, CEE 7/16, Typ-C
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C7, Rasierer, 2,5A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Europa außer Irland, Malta, Zypern, Vereinigtes Königreich
Technische Besonderheiten:
250VAC 2,5 A
Gewicht:
212.1 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.57
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Mobile Computing
>
Notebook Zubehör
... >
USV & Stromversorgung
>
Stromversorgung
>
Stromkabel extern
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
Stromkabel extern
Weitere Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
,
Netzkabel für Notebook-Netzteil
,
netzkabel eurostecker cee 7/16 stecker auf iec-60320 c7
,
Kabel
,
Notebook-Kabel
,
Netzkabel
,
extern
,
Power
,
Power cables
,
Notebookzubehör
,
cables
,
Stromkabel
,
stecker
,
powercord
,
kabel
,
anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, schwarz, 1,8 m
VALUE
19.99.2096
€ 2,74*
Ähnlich
VALUE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, schwarz, 3 m
VALUE
19.99.2092
€ 3,18*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.