Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, schwarz, 3 m
VALUE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, schwarz, 3 m
VALUE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, schwarz, 3 m
VALUE Netzkabel Euro-Flachstecker auf C7, 2polig, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.2092
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.2092
EAN/GTIN:
     7611990151042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungskabel
Motorkabel
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...

Vergossenes Netzkabel z.B. für den Anschluss von Notebooks, Monitoren, Rasierern oder anderen Haushaltsgeräten

  • Stecker: Eurostecker / Kleingerätedose
  • Nenndaten: 2,5 A / 250 VAC
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Anschlüsse:
Eurostecker, 2,5A, CEE 7/16, Typ-C Stecker / IEC320 C7, R...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Eurostecker, 2,5A, CEE 7/16, Typ-C
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C7, Rasierer, 2,5A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Europa außer Irland, Malta, Zypern, Vereinigtes Königreich
Technische Besonderheiten:
250VAC 2,5 A
Gewicht:
133.6 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.15 kg
Bruttogewicht:
0,15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.57
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel für Notebook, Netzkabel für Notebook-Netzteil, netzkabel eurostecker cee 7/16 stecker auf iec-60320 c7 3m, netzkabel eurostecker cee 7/16 stecker auf iec-60320 c7, cee-stecker 250v, kabel, Stromkabel, stecker, Power, powercord, anschlusskabel, Power cables, Notebook-Kabel, Notebookzubehör, extern, Netzkabel, cables, Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
19.99.2096
ab € 1,62*
Ähnlich
VALUE
19.99.2094
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.