Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene für VALUE 19" Industrie PC-Gehäuse 19.99.0103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskopschiene für VALUE 19" Industrie PC-Gehäuse 19.99.0103
Teleskopschiene für VALUE 19" Industrie PC-Gehäuse 19.99.0103
Teleskopschiene für VALUE 19" Industrie PC-Gehäuse 19.99.0103
Teleskopschiene für VALUE 19" Industrie PC-Gehäuse 19.99.0103
Teleskopschiene für VALUE 19" Industrie PC-Gehäuse 19.99.0103
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.0117
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.0117
EAN/GTIN:
     4260455641739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Server Chassis
Server Gehäuse

Ausziehbare Teleskopschienen zum Einbau des 19-Zoll-Gehäuses 19.99.0103 in 19-Zoll-Serverschränke, Netzwerkschränke oder Wandgehäuse.

  • Schraubmontage an den 19"-Rasterholmen
  • Auszugstiefe: 55 bis 65 cm (abhängig von der Montage im Schrank)
  • Geeignet für Schranktiefen von 690 bis 1000 mm (Holmabstand 580 bis 850 mm)
  • Tragfähigkeit 30 kg
  • Passend zu 19.99.0103
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
PC Gehäuse
Produkttyp:
Gehäuse-Zubehör
Farbe:
grau
Lieferumfang:
2 Teleskopschienen
Abmessungen (HxBxT):
12 x 40 x 650 mm
Höhe:
12 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
650 mm
Gewicht:
2 kg
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Paketgewicht:
2.116 kg
Bruttogewicht:
2,116
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.10
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, teleskopschiene value, 19 zoll teleskopschienen, 19Zoll, Telekopschiene, 19"-Gehäuse, 19"-Einbau, PCGehäuse, 19990103, Schiene, 19-Zoll, Servergehäuse, 19.99.0103
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
19.99.0103
ab € 106,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.