Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19" Servergehäuse, 4HE, lange Version, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 19" Servergehäuse, 4HE, lange Version, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 4HE, lange Version, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 4HE, lange Version, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 4HE, lange Version, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 4HE, lange Version, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 4HE, lange Version, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 4HE, lange Version, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 4HE, lange Version, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 4HE, lange Version, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 4HE, lange Version, schwarz
VALUE 19" Servergehäuse, 4HE, lange Version, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.0103
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.0103
EAN/GTIN:
     4260133122611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Computer Gehäuse
Computer Tower

Klassisches, vielseitig einsetzbares 19-Zoll-Gehäuse mit vier Höheneinheiten (4HE) für den rauen Industrie-Alltag

  • Klassisches, vielseitig einsetzbares 4HE 19" Industrie-Gehäuse
  • Robuste Konstruktion für den rauen Industrie-Alltag
  • Abschließbare, integrierte Frontklappe schützt die dahinter liegenden Laufwerke
  • Viel Platz für diverse Laufwerke: Max. 3x 5,25", 10x 3,5"; die Laufwerkskäfige sind mit wenigen Handgriffen entnehmbar
  • Max. Mainboardgröße: 305x355mm (Mini ITX, mATX, μATX, ATX, eATX, SSI EEB)
  • Platz zum Einbau eines ATX-Netzteils (nicht im Lieferumfang)
  • Zwei USB-Anschlüsse an der Gehäusefront (1x USB 3.0, 1x USB 2.0)
  • Zwei herausnehmbare Laufwerkskäfige in der Front mit integrierten 120mm-Lüftern, mit Platz für jeweils bis zu 5x 3,5" Festplatten, deren Montage schraubenlos erfolgt - pro Laufwerkskäfig lassen sich 3x 5,25" Wechselrahmen verbauen
  • Fünf weitere Lüfter im Mittelsteg (3x 120 mm) und auf der Rückseite (2x 80 mm) sorgen zudem für eine optimale Kühlung des gesamten Systems
  • Power- und Reset-Schalter, sowie LEDs an der Gehäusefront für Power- und Festplattenaktivität, sowie 2x Netzwerkaktivität
  • Farbe: Front schwarz
  • Optionales Zubehör: Teleskopschiene 19.99.0117
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
PC Gehäuse
Produkttyp:
Industrie PC-Gehäuse
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Gehäuse, Schlüssel, Schraubensortiment, Speaker, Einbausc...
5.25 Einschübe:
3x
3.5 Einschübe:
10x
Abmessungen (HxBxT):
178 x 482 x 695 mm
Benötigte Einbauhöhe:
4 HE
Front Anschlüsse:
1x USB 3.0, 1x USB 2.0
Netzteil:
ohne (Standard ATX Netzteil einbaubar)
Lüfter Front:
2x 120mm, eingebaut
Lüfter Rückseite:
2x 80 mm, eingebaut
Lüfter Seitenwand:
3x 120mm, eingebaut
Höhe:
178 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
695 mm
Gewicht:
13.22 kg
Verpackungshöhe:
250 mm
Verpackungsbreite:
570 mm
Verpackungstiefe:
760 mm
Paketgewicht:
13.314 kg
Bruttogewicht:
13,314
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.10
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, Server Chassis, Server Gehäuse, server gehäuse inter-tech, server chassis, pc gehäuse schwarz, 19Zoll, 19"-Gehäuse, Gehäuse, Technik, cases, ATX, PCGehäuse, pcgehäuse, 19-Zoll, Servergehäuse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
19.99.0117
ab € 29,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.