Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Monitor-/Laptop-Ständer, höhenverstellbar, extra-breit, bis 20 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Monitor-/Laptop-Ständer, höhenverstellbar, extra-breit, bis 20 kg
VALUE Monitor-/Laptop-Ständer, höhenverstellbar, extra-breit, bis 20 kg
VALUE Monitor-/Laptop-Ständer, höhenverstellbar, extra-breit, bis 20 kg
VALUE Monitor-/Laptop-Ständer, höhenverstellbar, extra-breit, bis 20 kg
VALUE Monitor-/Laptop-Ständer, höhenverstellbar, extra-breit, bis 20 kg
VALUE Monitor-/Laptop-Ständer, höhenverstellbar, extra-breit, bis 20 kg
VALUE Monitor-/Laptop-Ständer, höhenverstellbar, extra-breit, bis 20 kg
VALUE Monitor-/Laptop-Ständer, höhenverstellbar, extra-breit, bis 20 kg
VALUE Monitor-/Laptop-Ständer, höhenverstellbar, extra-breit, bis 20 kg
VALUE Monitor-/Laptop-Ständer, höhenverstellbar, extra-breit, bis 20 kg
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1341
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1341
EAN/GTIN:
     7630049611436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform

Stabiler Monitor-/Laptop-Ständer aus Holz, höhenverstellbar, für einen aufgeräumten Arbeitsplatz

  • Besonders große Stellfläche auf der Plattform (900 x 250 mm) für bis zu zwei Monitore oder Laptop und Geräte wie z.B. Lautsprecher oder Organizer
  • Unter der Monitor-Plattform ist viel Platz für Dokumente oder auch zur temporären Aufbewahrung der Tastatur
  • Aussparung auf der Rückseite der Plattform für Kabeldurchführung
  • Belastbar bis 20 kg
  • Abmessungen (BxHxT): 900 x 90/115 x 250 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitor-Ständer
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
20 kg
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Neigbar:
nein
Höhenverstellbar:
ja
Anzahl Monitore:
2
Materialgruppe:
Holz
Höhe:
115 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
250 mm
Gewicht:
3035.8 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
910 mm
Paketgewicht:
3.5 kg
Bruttogewicht:
3,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.15
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, value laptopständer, laptop halter, bildschirmständer schwarz, Keyboardstand, Monitor, Ständer, notebookständer, Tastaturständer, LCD, CRT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1340
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.