Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-/-TV Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 42 Zoll, bis 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LCD-/-TV Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 42 Zoll, bis 25 kg
VALUE LCD-/-TV Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 42 Zoll, bis 25 kg
VALUE LCD-/-TV Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 42 Zoll, bis 25 kg
VALUE LCD-/-TV Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 42 Zoll, bis 25 kg
VALUE LCD-/-TV Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 42 Zoll, bis 25 kg
VALUE LCD-/-TV Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 42 Zoll, bis 25 kg
VALUE LCD-/-TV Wandhalterung, 5 Gelenke, bis 42 Zoll, bis 25 kg
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1143
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1143
EAN/GTIN:
     7611990150113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Der LCD-Monitorarm kann flexibel auf den besten Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden

  • Maximale Tragkraft: 25 kg
  • Zur Wandmontage
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm), VESA 100 (100x100mm), VESA 200 (200x200mm) und VESA 200x100
  • Monitorkabel kann mit beiliegenden Clips am Monitorarm befestigt werden
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Trägerarm, Montageschrauben, 6mm-Innensechskantschlüssel,...
Maximale Tragkraft:
25 kg
Anzahl Drehpunkte:
5
Befestigung:
Wandbefestigung
Armlänge maximal:
400 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (cm):
106.68 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
42 Zoll
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
VESA 200 x 100 mm:
ja
VESA 200 x 200 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
2266.6 g
Verpackungshöhe:
55 mm
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
2.68 kg
Bruttogewicht:
2,68
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
14.07
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, halterung tv, Gelenkarm, Monitorhalterungen, Wandmontage, LCDbefestigung, LCDArme, Fernseher, MonitorBefestigung, TV, Wandhalterungen, bildschirmTräger, Monitorhalter, VESA, LCDhalterung, monitorarm, Multimediamöbel, TFThalterung, TVWandhalterungen, LCDarm, Displayhalterung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1148
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.