Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-Arm Trägerstange, 4 Gelenke, Tischmontage, bis 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LCD-Arm Trägerstange, 4 Gelenke, Tischmontage, bis 10 kg
VALUE LCD-Arm Trägerstange, 4 Gelenke, Tischmontage, bis 10 kg
VALUE LCD-Arm Trägerstange, 4 Gelenke, Tischmontage, bis 10 kg
VALUE LCD-Arm Trägerstange, 4 Gelenke, Tischmontage, bis 10 kg
VALUE LCD-Arm Trägerstange, 4 Gelenke, Tischmontage, bis 10 kg
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1132
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1132
EAN/GTIN:
     7611990185702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Der LCD-Monitorarm Trägerstange zur Tischklemmmontage kann flexibel auf den besten Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden.

  • Zum Klemmen an der Tischkante bis zu einer Plattenstärke von 8cm
  • Der Monitorarm ist an der Trägerstange höhenverstellbar
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
  • Tragkraft: bis 10kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Tischmontage
Farbe:
grau
Maximale Tragkraft:
10 kg
Anzahl Drehpunkte:
5
Befestigung:
Tischklemmmontage
Armlänge maximal:
450 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Neigbar:
ja
Höhenverstellbar:
ja
Drehbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Gewicht:
2954 g
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
600 mm
Paketgewicht:
3.571 kg
Bruttogewicht:
3,571
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.06
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, Gelenkarm, Monitorhalterungen, LCD Monitorarm, LCDbefestigung, Monitorhalter, Monitor, LCDhalterung, LCDarm, Träger, TFT, LCD, Befestigung, TFThalterung, Arm, Displayhalterung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
17.99.1125
ab € 16,60*
Zubehör
VALUE
17.99.1126
ab € 25,74*
Zubehör
VALUE
17.99.1123
ab € 40,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.