Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 15 kg
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 15 kg
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 15 kg
VALUE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 15 kg
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1129
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1129
EAN/GTIN:
     7611990149858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Der LCD-Monitorarm kann flexibel auf den besten Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden

  • Zur Wandmontage
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) und VESA 100 (100x100mm)
  • Monitorkabel kann mit beiliegenden Clips am Monitorarm befestigt werden
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Trägerarm, Montageschrauben, 6mm-Inbusschlüssel, Anleitun...
Tragkraft:
15 kg
Anzahl Drehpunkte:
5
Befestigung:
Wandbefestigung
Armlänge maximal:
418 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
1239.3 g
Verpackungshöhe:
105 mm
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
1.62 kg
Bruttogewicht:
1,62
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.04
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.