Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
HDMI Switch
>
Artikel
VALUE HDMI Switch, 3-fach
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-14.99.3565
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
14.99.3565
EAN/GTIN:
7611990190515
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Stellt den Video-Output von drei HDMI-Quellen auf einem Monitor oder Projektor dar.
Anwendungsbeispiel: Ein Flachbildschirm wird wahlweise von mehreren HDMI-Quellen wie z.B: DVD-Player, DVB-Receiver etc. gespeist. Per Kopfdruck kann die gewünschte Quelle angewählt werden. Oder, wenn immer nur eine Quelle aktiv ist, stellt sich der Switch automatisch auf diese um.
Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt über Taster am Switch oder automatisch
Die Installation ist einfach - keine Software, nur die Kabel anschließen, fertig.
Auflösung: bis zu 480p, 720p, 1080i
Schwarzes Gehäuse
Eingang : 3x HDMI A Buchse
Ausgang: 1x HDMI A Stecker
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Video-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
HDMI Switch
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
3
Ausgänge:
1
Eingänge Video:
3x HDMI A Buchse
Ausgang Video:
1x HDMI A Stecker
Max. Auflösung (nom.):
bis zu 1080i bzw 1080p
Technische Besonderheiten:
Umschaltung per Taster
Gewicht:
90.2 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.18 kg
Bruttogewicht:
0,18
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.06
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Multimedia
>
Video-Selektor / -Switch
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Multimedia
>
Video-Selektor / -Switch
Weitere Suchbegriffe:
Videoselector
,
Umschalter
,
grafikumschalter
,
Switcher
,
Videoswitch
,
GrafikSwitches
,
monitorswitch
,
Switch
,
selektor
,
videoswitch
,
Videoswitcher
,
DigitalSignage
,
Videoselektor
,
HDMI
,
Video
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 30,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE Monitorkabel HDMI High Speed, ST-ST, schwarz, 2,0 m
VALUE
11.99.5527
€ 4,25*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.